Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Elektronik-Seitenschneider, kleine Kopfform 125 mm

Artikel-Nr.: 726175 125
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: feine Wate
  • Werkstoff: CNC-bearbeiteter Kugellagerstahl

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidfase feine Wate
Werkstoff CNC-bearbeiteter Kugellagerstahl
Kopfbreite 10 mm
Schneidenlänge 10 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,2 mm - 1,2 mm
Griff 2K-Griffhülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (62 − 64 HRC)
Oberfläche matt gestrahlt
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 726175 125

Beschreibung

Ausführung:

Präzise gearbeitet, mit schlanker Form, Schneiden induktiv gehärtet (62 − 64 HRC). Blendfreie Oberfläche, matt gestrahlt mit eingelegtem, nachstellbarem Gelenk und bündig versenkter Schraube.
Doppelte, auswechselbare Feder für einfache Handhabung.
2K-Griffhüllen aus ableitendem Material. ESD-geeignet.

Werkstoff:

Kugellagerstahl, gesenkgeschmiedet und CNC-bearbeitet für extrem genaue Toleranzen.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb