{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 118 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schneidfase | sehr feine Wate | |
Kopflänge | 18 mm | |
Kopfbreite | 10 mm | |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 0,2 mm - 1 mm | |
Gelenk | einstellbar | |
Ausführung Backen | lang, ausgekehlt | |
Griff | Kunststoff-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (63 − 65 HRC) | |
Werkstoff | Hochleistungs-Stahllegierung | |
Oberfläche | schwarz brüniert | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 726860 118 | |
Herstellernummer | 8247 |