{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 140 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Kopfbreite | 10 mm | |
Backenlänge | 30 mm | |
Ausführung Backen | feingezahnt | |
Griff | 2K-Griffhülle | |
Werkstoff | CNC-bearbeiteter Kugellagerstahl | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | Flachzange |
Artikelnummer | 727105 140S |