Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rillen-Wasserpumpenzange, verchromt, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 705000 125

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Oberfläche verchromt
Spannweite für Sechskant 14 mm
Spannweite für Rohre 11/16 Zoll
Norm DIN ISO 8976
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Selbstklemmung ja
Klemmschutz ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 705000 125
Herstellernummer 90 03 125

Beschreibung

Ausführung:

Der Klemmdruck wirkt nur auf das mehrfach verstellbare Rillen-Gleitgelenk, deshalb kein Abrutschen und kein Schraubenverschleiß. Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mit ausgekerbten, gezahnten Greifbacken, induktiv gehärtet.
Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb