Réf.: 11143

Dachleiter, 15 Sprossen, Braun

Dachleiter, 15 Sprossen, Braun

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
Larticle nest plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livraison ultérieure
Prix unitaire
265,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Descriptif produit

Ausführung:

Werzeuglos zu montieren

Beschreibung:

Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und -neigungen von 22,5° bis 60°
Holme aus stabilem Aluminiumprofil
Mehrfach befestigte Sprossen mit kräftiger Riffelung für sicheren Stand
Großer Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse zum Schutz vor Schäden an der Dacheindeckung
Integrierte Verbindungslaschen zum einfachen Anfügen von beliebig vielen Leiterteilen
In drei Längen lieferbar (1,96 m / 2,80 m / 4,20 m)
In Alu natur und vier Beschichtungen erhältlich (Ziegelrot, Rotbraun, Braun RAL 8028, Anthrazitgrau RAL 7016)
Leiterbreite: 330 mm
Sprossenabstand: 280 mm

Merkmal:

Gewicht: 7,90 kg
Länge: 4.2 m
Außenbreite: 330 mm
Belastbarkeit: 150 kg
Sprossen-/Stufenabstand: 280 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 15 Sp.
Leiterlänge: 4.2 m
Material: Aluminium beschichtet

Hinweis:

Sperrgut
Berufsspezifische Produkte
Lieferzeit: 5 Tage
loading spinner image
loading spinner image