Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sicherheits-Kabelaufroller 10N

Artikel-Nr.: 081192 10N
  • IP-Schutzart: IP 44

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
Typ 10N
Nennleistung abgerollt 3500 (16 A) W
Länge 344 mm
Breite 136 mm
Höhe 312 mm
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel Neopren
Kabellänge 10 m
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Produktart Kabelaufroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081192 10N
EAN / GTIN 7391390152046

Beschreibung

Ausführung:

Kabelaufroller mit geführter Auszugs- und Aufrollautomatik, Mehrfacharretierung pro Umdrehung. Hochbruchfestes, geschlossenes Kunststoffgehäuse. Thermischer Überlastschutz, robustes H07RN-F Neopren-Kabel mit Kupplungsanschluss.
Einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit 180° Schwenkbereich.

Verwendung:

Verbesserte Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Kabel.

Achtung:

German version

Hinweis:

Federgetriebene Schlauchaufroller siehe Nr. 080066 bis 080079.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb