Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

LED Akku-Stableuchte 8 W IP65

Artikel-Nr.: 081251

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 500 lm
Leuchtdauer 3 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkukapazität 3,3 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Produktart Stableuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081251
Herstellernummer 081251

Beschreibung

Ausführung:

Staub- und Spritzwassergeschützte (IP65) Akku-Stableuchte mit Taschenlampenfunktion an der Stirnseite und hellem, blendfreien Flächenlicht an der Längsseite; drehbarer Kunststoffhaken. Mit Ein- / Ausschalter, Ladegerät und Li-Ionen Akku 3,7 V / 3,3 Ah.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb