Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schleifscheibe für XT3000, Schleifmittel: CBN

Artikel-Nr.: 082828 CBN

Variante und Stückzahl wählen

Schleifmittel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifscheiben-⌀ 164 mm
Schleifscheibenbreite 23,7 mm
Schleifmittel CBN
geeignet für Werkstoff Stahl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082828 CBN
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb