{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | GWS 15-125 CIH | |
Leistungsaufnahme | 1.500 W | |
Drehzahlbereich | 11.000 min-1 | |
maximale Vibration nach EN | 6 m/s2 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
maximale Trenntiefe | 34 mm | |
Gewicht | 2,3 kg | |
Sanftanlauf | ja | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Besonderheit | Ergonomischer Handgriff | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077109 15-125CIH | |
EAN / GTIN | 3165140416979 | |
Herstellernummer | 0601830202 |