Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku M18LL

Artikel-Nr.: 073211 M18LL
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18LL
Abstrahlwinkel 180 Grad - 360 Grad
Lichtstrom Stufe 2 350 lm
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073211 M18LL
EAN / GTIN 4002395382248
Herstellernummer 4932430563

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Li-Ionen-Akku-Leuchten mit hoher Leuchtstärke.
Mit einstellbarem Abstrahlwinkel von 180° bis 360°.

Passend für:

Milwaukee 18 V Akkus (Nr. 073816 MB18 und 073827 MB18).

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb