{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | WSG 17-70 INOX | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.700 W | |
maximale Vibration nach EN | 5 m/s2 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
maximale Trenntiefe | 31 mm | |
Gewicht | 2,4 kg | |
Totmannschaltung | nein | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Besonderheit | variable Drehzahl | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077111 722213 | |
Herstellernummer | 72221360000 |