Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

BOSCH Akku-Schlagschrauber 18V, Typ GDR18160

Artikel-Nr.: 074052 GDR18160
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GDR V18-160
Anzahl enthaltener Akkus 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M14
maximales Drehmoment hart 160 Nm
Schlagzahl 0 min-1 - 3.200 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Innensechskant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/4 Zoll
maximale Drehzahl 1. Gang 2.800 min-1
Gewicht 1,7 kg
maximale Vibration nach EN 10 m/s2
Länge 153 mm
Höhe 234 mm
typische Verwendung Strong
geeignet für Material Holz
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074052 GDR18160
Herstellernummer 06019G5100

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Drehschlagschrauber.
  • Rechts- / Links-Lauf.
  • Akku-Ladestandsanzeige.
Kompakter 18 V / 2,0 Akku-Schlagschrauber.
  • Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3200 min-1) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M14) und Holz.
  • Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf.

Vorteil:

Leistungsstark dank hohem Drehmoment.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb