Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Akku-Schlagbohrschrauber GSB1215

Artikel-Nr.: 070104 GSB1215

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Herstellerbezeichnung GSB 12V-15
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Motorbauweise Bürstenmotor
maximales Drehmoment weich 15 Nm
maximales Drehmoment hart 30 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 380 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.300 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1 mm - 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 19 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 10 mm
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion 10,5 m/s2
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion < 2,5 m/s2
Gewicht 1 kg
typische Verwendung Medium
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070104 GSB1215
Herstellernummer 06019B6906

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.
  • Mechanische, mehrstufige Drehmomentabschaltung.
  • Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).
  • Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.
  • Schnellspannbohrfutter.

Robuster und handlicher Akkuschrauber mit nur 1 kg Gewicht.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Li-Ion Akku, Ladegerät und Transporttasche.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile