Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Rundkopf-Nägel 7, 4x3, 1x80 mm (2000)

Artikel-Nr.: 4932479951
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nägel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479951
EAN / GTIN 4058546377458
Herstellernummer 4932479951
L-Nummer L00800 2477

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für den Einsatz mit M18 FFN21
  • Streifennägel, 20° Rundkopf, papiergebunden
  • Blanke Nägel zur Verwendung im Innenbereich (Nutzungsklasse 1/Eurocode 5)
  • Verzinkte Nägel zur Verwendung im Innen- und Außenbereich (Nutzungsklasse 1+2/Eurocode 5)

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 2
  • Produktvariante: Nails 20° RoundH 80mm RS - 2kpc

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb