{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | AEG Typ AS 18 V | |
Herstellerbezeichnung | BEWS18-125BLPX | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximale Drehzahl | 11.000 min-1 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
maximale Trenntiefe | 22 mm | |
Gewicht | 2,3 kg | |
Überlastschutz | ja | |
Totmannschaltung | ja | |
Sanftanlauf | nein | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Kickbackstop | nein | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077125 BEWS18BLPX | |
EAN / GTIN | 4058546223649 |