Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Winkelschleifer Classic, Typ: 72210600

Artikel-Nr.: 077151 72210600

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WSB 20-230
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.000 W
maximale Vibration nach EN 6 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 230 mm
maximale Trenntiefe 66 mm
Gewicht 4,8 kg
Besonderheit QuickIN
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077151 72210600
Herstellernummer 72210600230

Beschreibung

Ausführung:

  • FEIN High-Power-Motor mit enormer Durchzugskraft für hohe Abtragleistung.
  • Selbstanlaufsperre nach Stromunterbrechung.
  • Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar.
  • Verschleißfreies, elektrisches Bremssystem EBS stoppt die Maschine in weniger als 3 Sekunden.
  • FEIN Schnellspannsystem QuickIN für schnellen, einfachen und zuverlässigen Scheibenwechsel ohne Werkzeug.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb