Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

M12JS-402B Akku-Stichsaege

Artikel-Nr.: 4933441700

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933441700
EAN / GTIN 4002395001965
Herstellernummer 4933441700
L-Nummer L00800 105

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte und kompakte 12-V-Stichsäge
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
  • Glatte Schnittkanten dank minimaler Vibrationen
  • Präzisionsführungsschiene für genaueres Arbeiten und reduziertes Abweichen des Sägeblatts
  • Verbesserte Sicht auf die Schnittstelle durch kompakte Bauweise
  • Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
  • QUIK-LOK™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: 2 Sägeblätter

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Werkzeugtasche
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.1 (M12 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.1
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • max. Arbeitsbereich für Aluminium/Kupfer/Kunststoff: 15
  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 15
  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 40
  • Produktvariante: M12 JS-402B
  • Spannung [V]: 12
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 40

Lieferumfang:

2 x 12 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C, 2 Sägeblätter, Transporttasche
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb