{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | AMM 300 Plus Start | |
Werkzeugaufnahme | Starlock, Starlock Plus | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuspannung | 12 V | |
Akkukapazität | 3 Ah | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 12 V | |
Schwingzahl | 11.500 min-1 - 18.000 min-1 | |
Amplitude (Oszillationsbewegung) | 2 × 1,6 Grad | |
Gewicht | 1,5 kg | |
Produktart | Oszillierer |
Artikelnummer | 077825 71293261 | |
Herstellernummer | 71293261000 |