Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Nylon-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Kupplung 2,5 m

Artikel-Nr.: 080100 2,5

Produktdetails

Technische Daten

Material Nylon-Spiralschlauch
Schlauch Außen-⌀ 8 mm
Schlauch Innen-⌀ 6 mm
nutzbare Schlauchlänge 2,5 m
Farbe blau
Anschluss Stecknippel 1/4 Zoll

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080100 2,5
Herstellernummer 120491

Beschreibung

Ausführung:

Schlauch Nylon, dadurch extrem hohe Rückholkraft und geringe Druckverluste.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Stück Schnellkupplung und Stecknippel.