Flüssigkeitszerstäuber aus Kunststoff 300 ml

Artikel-Nr.: 083521 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 300 ml
Werkstoff Behälter Kunststoff
Produktart Ölspritzkanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083521 300
EAN / GTIN 4016553308445
Herstellernummer 3308445

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Flüssigkeitszerstäuber für den professionellen Einsatz in allen Wartungs- und Servicebereichen. Hochwertig vernickeltes Doppelpumpwerk mit abgewinkeltem, drehbarem Ansaugrohr, zum Vernebeln von dünnen Ölen, Petroleum u. a. Medien.