Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Winkelschraubendreher-Sortiment „Rainbow“, Anzahl der Werkzeuge: 16

Artikel-Nr.: 923914 16

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • passend für Shadowboard-Tiefe: 115

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
passend für Shadowboard-Tiefe 115 mm
Breite 383 mm
Tiefe 115 mm
Anzahl der Werkzeuge 16
Ausführung mit Schraubendreher
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 923914 16
EAN / GTIN 2050001946287

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GARANT Shadowboards Nr. 923210 Gr. 115 bzw. Gr. 176.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 923900 Gr. 923914: 1 St.
Winkelschraubendreher für Torx® Nr. 624850
Gr. TX6; TX 7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: je 1 St.
6-kant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf Nr. 627140
Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: je 1 St.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb