Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hartschaumeinsatz Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll 15

Artikel-Nr.: 923935 15
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • passend für Shadowboard-Tiefe: 115

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
passend für Shadowboard-Tiefe 115 mm
Breite 383 mm
Tiefe 115 mm
Anzahl der Werkzeuge 15
Ausführung mit Steckschlüssel
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 923935 15
EAN / GTIN 4045197707727

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GARANT Shadowboards Nr. 923210 Gr. 115. Shadowboards der Größe 176 können mit Hartschaumeinsätzen Größe1/3 der GARANT-Werkstattwagen (Teil 91) bestückt werden.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 923935 Gr. 0: 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar 3/8 Zoll Nr. 635030: 1 St.
GARANT Verlängerung 3/8 Zoll Nr. 635430 Gr. 125; 240: je 1 St.
GARANT Kardangelenk 3/8 Zoll Nr. 636230: 1 St.
GARANT 6-kant-Einsatz 3/8 Zoll „Surface Drive“ Nr. 637125
Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22: je 1 St.

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb