Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hartschaumeinsatz Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll 29

Artikel-Nr.: 923930 29
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • passend für Shadowboard-Tiefe: 115

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
passend für Shadowboard-Tiefe 115 mm
Breite 383 mm
Tiefe 115 mm
Anzahl der Werkzeuge 29
Ausführung mit Steckschlüssel
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 923930 29

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GARANT Shadowboards Nr. 923210 Gr. 115. Shadowboards der Größe 176 können mit Hartschaumeinsätzen Größe1/3 der GARANT-Werkstattwagen (Teil 91) bestückt werden.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 923930 Gr. 0: 1 St.
GARANT 6-kant-Einsatz ¼“ Nr. 631030
Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher-Einsatz ¼“ Nr. 631615 Gr. 3,5; 5,5: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher-Einsatz ¼“ für Phillips Nr. 631625 Gr. 1; 2: je 1 St.
GARANT 6-kant-Schraubendreher-Einsatz ¼“ lang Nr. 631730
Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6: je 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar ¼“ Nr. 632025: 1 St.
GARANT Verlängerung ¼“ Nr. 632430 Gr. 50; 100: je 1 St.
GARANT Steckgriff ¼“ Nr. 632830: 1 St.
GARANT Quergriff ¼“ Nr. 633030: 1 St.
GARANT Kardangelenk ¼“ Nr. 633530: 1 St.

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb