{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
passend für Shadowboard-Tiefe | 115 mm | |
Breite | 383 mm | |
Tiefe | 115 mm | |
Anzahl der Werkzeuge | 8 | |
Ausführung | mit Schraubenschlüssel (Ring- und Maulschlüssel) | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 923904 8 | |
EAN / GTIN | 4045197958280 |