Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bits-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 4

Artikel-Nr.: 923945 4

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • passend für Shadowboard-Tiefe: 115

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
passend für Shadowboard-Tiefe 115 mm
Breite 383 mm
Tiefe 115 mm
Anzahl der Werkzeuge 4
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 923945 4
Herstellernummer 923945 4

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GARANT Shadowboards Nr. 923210 Gr. 115 bzw. Gr. 176.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 923900 Gr. 923945: 1 St.
Fräsung für 1/4 Zoll Bit, leer: 66 St.
GARANT Schaft mit Magnet Nr. 675050 Gr.6,3: 1 St.
GARANT Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet Nr. 676653 Gr. 10; 30: je 1 St.
GARANT Ratschenschlüssel für 1/4 Zoll Bits Nr. 676690: 1 St.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb