Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Türe für Gehäuse 600 mm

Artikel-Nr.: 931061 600
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Einsatzbereich Werkzeugschrank
Türanschlag rechts
Produktart Tür

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 931061 600

Beschreibung

Ausführung:

Türe aus Stahlblech mit Stifzylinderschloss.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse Nr. 931035.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.