• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagewagen 860/5

Artikel-Nr.: 942946 860/5
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 27×36 E
Höhe 862 mm
Breite 565 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 27E
Tiefe in E 36E
Nutzhöhe 600 mm
Nutzhöhe für Schubladen 600 mm
Schubladen Nutzbreite 459 mm
Schubladen Nutztiefe 612 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 100 mm
Rad-⌀ Bockrolle 100 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 100 mm
mit Abrollrand ja
Anzahl Schubladen 5
maximale Tragfähigkeit 600 kg
Material Ablage Stahlblech mit Rillengummi
Ablage ja
Ausführung fahrbar; mit Schubladen
Abrollrand Ausführung 4-seitig
Schiebegriff ja
Platzierung Schiebegriff Frontseite
Gewicht 102 kg
Produktart Montagewagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942946 860/5
EAN / GTIN 4045197676238

Beschreibung

Ausführung:

Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (⌀ 100 mm), feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2 Stoßgriffen. Verschließbar über Zentralverschluss.
Bestückt mit 4 bzw. 5Schubladen, verschließbar über Zentralverschluss. Vollauszug-Schubladen wie unter Nr. 942931 beschrieben, zusätzlich mit Einzelentriegelung − verhindert Öffnen der Schubladen während des Transportes.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035,
Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Passende Produkte

Ersatzteile