Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zeichnungshalter, Typ: A2/A

Artikel-Nr.: 933905 A2/A

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ A2/A
Höhe über Arbeitsplatte 700 mm
Breite 500 mm
Tiefe 25 mm
Sockel Ausführung Aufschraubsockel
maximal geeignet für Papierformat A2
Produktart Zeichnungshalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933905 A2/A
EAN / GTIN 2050001671608
Herstellernummer 933905 A2/A

Beschreibung

Ausführung:

Haltesystem und Sockeltypen aus Aluminium- und Stahlkomponenten. Zeichnungen, Dokumente etc. können schnell senkrecht eingeschoben werden. Typ A − Mit Aufschraubsockel. Typ K − Mit Klemmsockel (20 − 60 mm Klemmbereich).

Ausführung - Bild:

Sockeltyp A : Aufschraubsockel
Sockeltyp K: Klemmsockel, Klemmbereich 20 – 60 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb