• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Räderset höhenverstellbar Set 2-teilig 1

Artikel-Nr.: 927206 1
Setpreis 2 Stück (48,10 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhenverstellbereich 150 mm
Höhe 325 mm
Breite 45 mm
Tiefe 95 mm
Rad-⌀ Bockrolle 125 mm
Tragfähigkeit je Rad 50 kg
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927206 1
EAN / GTIN 4062406605285

Beschreibung

Ausführung:

Manuelle Höhenverstellung als Einschubmodul in die Füße der Werkbank inklusive Räder mit ⌀ 125 mm. Fadenschutz verhindert Festsetzen der Rolle. Optimale Laufruhe durch hochwertige Kugellager, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand und geringen Fahrgeräuschen. Das Räderset hat eine maximale Tragfähigkeit von 100 kg und darf nicht an Fußteile mit 900 mm Höhe montiert werden. Nicht in Verbindung mit Ready-to-go Werkbänken möglich. Höhenverstellung im 25 mm Raster möglich.

Lieferumfang:

Set bestehend aus 2 Einschubmodulen, passend für 1 Fußteil bzw. 2 Füße.
Set bestehend aus 2 Einschubmodulen mit Bockrollen inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Höhenverstellung lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet. Räder verzinkt, nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Der Einbau von Rädern erhöht die Arbeitshöhe der Werkbank um 150 mm. Für eine Werkbank mit 2 Fußteilen benötigen Sie 2 Set.
Um die Tragfähigkeit der Werkbank berechnen zu können, dürfen nur 3 Räder berücksichtigt werden. Maximale Tragfähigkeit einer Werkbank ergibt 150 kg.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript