Knotenblech für Fußteil
Artikel-Nr.: 933628
- Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktdetails
Technische Daten
Materialstärke | 1 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Produktart | Knotenblech | |
Artikelnummer | 933628 | |
EAN / GTIN | 4045197377302 |
Beschreibung
Ausführung:
Aus Stahlblech gekantet.
Verwendung:
Zur zusätzlichen Stabilisierung der Fußteile.
Lieferumfang:
Inklusive Schrauben.
Lackierung:
Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Hinweis:
An der Innenseite der Fußteile sind die Bohrungen zur Befestigung des Knotenbleches bereits vorhanden.