Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen 20×20G

Artikel-Nr.: 927720
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.
Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.