Korpus 24G, za individualno opremanje ladicama 20×20G

Artikl br.: 927720
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Korpus 24G za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Kod opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.
Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.