{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Typ | M | |
Höhe | 1.850 mm | |
Breite | 725 mm | |
Tiefe | 634 mm | |
Korpustiefe | 524 mm | |
Gewicht | 83 kg | |
Produktart | Reinigungsstation |
Artikelnummer | 987120 M | |
EAN / GTIN | 4045197439222 |