{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 200 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Rheinland | |
Höhe | 1.450 mm | |
Breite | 717 mm | |
Tiefe | 748 mm | |
Nutzhöhe | 1.350 mm | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
Gewicht | 123 kg | |
Produktart | Ölschrank |
Artikelnummer | 980020 1450/8 | |
EAN / GTIN | 4045197438669 |