Sicherheits-Holzlaufrost ohne Abschrägung, ohne Anlaufprofil 150 cm

Artikel-Nr.: 964853 150
(236,00 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Holzlaufrost
Laufrost Länge 150 cm
Laufrost Breite 100 cm
Laufrost Höhe 35 mm
Material Buchenholzleisten
Anlaufprofil ohne
Abschrägung ohne
Beständigkeit gegen die meisten Öle und Säuren
Gewicht 15,6 kg
Produktart Holzlaufrost

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964853 150
EAN / GTIN 4047482057104
Herstellernummer 52110 BISON

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. Material: Kammergetrocknete Buchenholzleisten sind mit mindestens 3 Stahlseilen sicher verbunden. Der Verschluss an den Enden besteht aus Messing Gewindebolzen mit Innen-Sechskant-Schrauben. Elastische Gummifüße verhindern ein Wegrutschen des Holzrostes und sichern hohen Gehkomfort. Beständigkeit gegen die meisten Öle und Chemikalien. Höhe: ca. 35 mm. Gewicht: ca. 13 kg/m2. Mögliche Rostbreiten: 80, 100, 120, 150 cm. Mögliche Rostlängen: Alle gewünschten Längen lieferbar (Handhabungsgrenzen beachten). Reinigung: Holzrost aufrollen.