Sicherheits-Holzlaufrost mit 2fachem Anlaufprofil / Breitseiten 150 cm

Artikel-Nr.: 964851 150
(284,17 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Holzlaufrost
Laufrost Länge 150 cm
Laufrost Breite 80 cm
Laufrost Höhe 35 mm
Material Buchenholzleisten
Anlaufprofil 2-seitig
Abschrägung ohne
Beständigkeit gegen die meisten Öle und Säuren
Gewicht 12,6 kg
Produktart Holzlaufrost

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964851 150
EAN / GTIN 4047482094796
Herstellernummer 52101 BISON

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. Material: Kammergetrocknete Buchenholzleisten sind mit mindestens 3 Stahlseilen sicher verbunden. Der Verschluss an den Enden besteht aus Messing Gewindebolzen mit Innen-Sechskant-Schrauben. Elastische Gummifüße verhindern ein Wegrutschen des Holzrostes und sichern hohen Gehkomfort. Beständigkeit gegen die meisten Öle und Chemikalien. Höhe: ca. 35 mm. Gewicht: ca. 13 kg/m2. Mögliche Rostbreiten: 80, 100, 120, 150 cm. Mögliche Rostlängen: Alle gewünschten Längen lieferbar (Handhabungsgrenzen beachten). Reinigung: Holzrost aufrollen.
Anlaufprofil:
Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-Breitseiten.