Schlitztrennwand für Schubladen Tiefe 80 mm

Artikel-Nr.: 960802 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • passend für Betriebseinrichtung: Fachbodenschrank

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Fachbodenschrank
Höhe 55 mm
Länge 617 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 80 mm
passend für Schubladen Tiefe 620 mm
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
passende Trennbleche 960550
Material Stahlblech
Fixierung am Schubladenboden Nein, Fixierung durch Einstecken in umlaufende Schlitze
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960802 80
EAN / GTIN 4045197482037

Beschreibung

Ausführung:

Umlaufende Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen und Trennwänden.

Passend für:

Schubladen Nr. 957500, 957505, 957510, 957515.