{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugschrank | |
Teilungseinheit | 1 E = 17 mm | |
Anzahl Schlitztrennwände | 7 | |
Anzahl Trennbleche | 24 | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 75 mm | |
passend für Schubladen Breite in E | 64E | |
passend für Schubladen Tiefe in E | 36E | |
passend für Schubladen Nutzbreite | 1.088 mm | |
passend für Schubladen Nutztiefe | 612 mm | |
Produktart | Schubladen-Trennwand |
Artikelnummer | 960438 7+24 | |
EAN / GTIN | 4045197558589 | |
Herstellernummer | 960438 7+24 |