Ausführung:
Selbstklebendes Bodenmarkierungsband 3M™ Safety-Walk™ Universal, 600 Serie, für den Innen- und Außenbereich. Gute Haftung auf sauberen, trockenen Oberflächen; keine Faltenbildung, kein Reißen, Schrumpfen oder Ablösen. Beständig gegen die meisten Chemikalien, Phthalatfrei. Klebebänder bestehen aus einem mit Mineralpartikeln beschichteten, dimensionsstabilen Kunststoffträgerfilm, dadurch sehr strapazierfähig und für schwere Beanspruchung geeignet. Rutschhemmung R13, Verdrängungsraum V4.
Norm:
DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.