Nastro di segnaletica per pavimenti antiscivolo Safety-Walk™

Codice art.: 964971
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di segnaletica per pavimenti autoadesivo 3M™ Safety-Walk™ Universal, serie 600, per ambienti interni ed esterni. Buona adesività su superfici pulite e asciutte; senza pieghe, nessun rischio di rottura, piega o distacco. Resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche, senza ftalati. I nastri adesivi sono composti da una pellicola di supporto in materia plastica di dimensioni stabili rivestita con particelle minerali, di conseguenza molto resistente e adatta a forti sollecitazioni. Resistenza allo scivolamento R13, spazio di raccolta V4.

Norma:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.