Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, Prisma 150 mm

Artikel-Nr.: 967730 150

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 150 mm
Befestigungsart Dauermagnet
Spannflächenart Prisma
Material Aluminium
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967730 150
Herstellernummer 967730 150

Beschreibung

Ausführung:

Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite. Einzigartige Haltekraft durch große Magnetfläche.
Aus stranggepresstem Alu, Spannflächen mit Prismen.

Passend für:

Alle Schraubstockmodelle.

Hinweis:

Neue Ausführung mit 50 % mehr Haltekraft.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb