{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Breite×Tiefe in E | 36×36 E | |
Behälter Höhe | 46 mm | |
Teilungseinheit | 1 E = 17 mm | |
Anzahl Behälter gesamt | 24 | |
passend ab Schubladen Fronthöhe | 75 mm | |
passend für Schubladen Breite in E | 36E | |
passend für Schubladen Tiefe in E | 36E | |
passend für Schubladen Nutzbreite | 612 mm | |
passend für Schubladen Nutztiefe | 612 mm | |
Material | Polystyrol | |
Produktart | Kleinteilebehälter |
Artikelnummer | 960270 2+3/24 | |
EAN / GTIN | 4045197345011 |