Kantenleiste gelb

Artikel-Nr.: 964558
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: nicht ölresistent

Beschreibung

Ausführung:

  • Industrie-Arbeitsplatzmatte mit geschlossener Anti-Rutsch-Oberfläche.
  • 13mm dickes Material bietet hohen ergonomischen Nutzen und Anti- Ermüdungseffekt.
  • Flexibles Stecksystem Fliese 91×91 cm, Innenwinkel (45°) und Aussen- Winkel (22,5°) ermöglicht optimale Anpassung an Gegebenheiten vor Ort.
  • Flexible Kantenlösung ermöglicht Außen- und Innenecken.
  • Rutschfestigkeit R9 nach DIN51130 und BGR181. 100 % Naturgummi-Mischung für allgemeinen Gebrauch.
  • Schwermetall-, und Silikonfrei, daher für Lackierereien geeignet.
  • Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen.

Ansteckbare Kantenleisten mit Befestigungsnoppen 76 cm, Farbe gelb.