Le matériau de 13mm d’épaisseurpermet une utilisation très ergonomique et uneffet antifatigue.
Lesystème d’assemblage flexible(dalle 91×91 cm, angle intérieur (45°) et angle extérieur (22,5°)) permet une adaptation optimale aux installations existantes.
Bordures flexiblespermettant de réaliser des coins extérieurs et intérieurs.
Résistance au glissement R9 suivant DIN51130 et BGR181. Mélange 100 % caoutchouc naturel pour usage général.
Sans métaux lourds ni silicones,convient donc pour les peintures.
Sans DOP, DMF ni substances appauvrissant la couche d’ozone.
Bordures emboîtables avec picots de fixation 76 cm. Couleur: jaune.