Drehplatte einzeln 100

Artikel-Nr.: 967140 100
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

passend für Schraubstock mit Backenbreite 100 mm
Produktart Drehplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967140 100
EAN / GTIN 4045197694225

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schnellspannmechanismus.

Passend für:

Parallel-Schraubstock Garant Nr. 967100; 967110.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    passend für Schraubstock Gr. Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb