Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Arbeitsdrehstuhl Stoff mit Gleiter BLUE

Artikel-Nr.: 965375 BLUE
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Rheinland

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Sicherheitszertifikat GS TÜV Rheinland
Ausführung ohne Rollen
Sitzbreite 460 mm
Sitztiefe 470 mm
Rückenlehne Höhe 460 mm
Fußkreuz-⌀ 680 mm
Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 450 mm - 630 mm
Material Sitzfläche Stoff
Material Fußkreuz Stahl
Farbe Sitzmaterial blau
Fußkreuz Ausführung Gleiter
Permanentkontakt-Rückverstellung ja
Synchronmechanik nein
Lordosenunterstützung nein
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Armlehnenpaar Adaption möglich ja
Norm DIN 68877
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965375 BLUE
EAN / GTIN 4016849568652

Beschreibung

Ausführung:

Extra großer Sitz und Rücken mit weichem Stoffpolster.
Bequem und atmungsaktiv.
Sitz (Breite×Tiefe): 460×470 mm.
Rückenlehne Höhe: 460 mm.

Norm:

DIN 68877

Passende Produkte

Ersatzteile