Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Arbeits-Plattform mit Klappfüßen, Plattformhöhe: 500mm

Artikel-Nr.: 966540 500

Variante und Stückzahl wählen

Plattformhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Arbeitshöhe ca. 2,5 m
Plattformhöhe ohne Geländer 0,5 m
Plattformbreite 1.300 mm
Plattformtiefe 290 mm
Gewicht 7,5 kg
Produktart Arbeitsplattform

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966540 500
EAN / GTIN 4031405744042
Herstellernummer 966540 500

Beschreibung

Ausführung:

Stufen aus Aluminium und Plattform aus Aluminium-Warzenblech. Füße klappbar und mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

Norm:

Gemäß DIN EN 131.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb