Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rechnergehäuse mit Druckerklappe FR

Artikel-Nr.: 951637 FR
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Türöffnungswinkel 225 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 800 mm
Breite 750 mm
Tiefe 550 mm
lichte Höhe 640 mm
lichte Breite 670 mm
Nutztiefe 520 mm
Abmessung Druckerklappe 236×290 mm
Gewicht 39 kg
Produktart Rechnergehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951637 FR

Beschreibung

Ausführung:

Rechnergehäuse mit Lüfter und einem verstellbaren, verzinkten Fachboden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb