Großraumschrank mit Vollblech-Schiebetüren 2000
Artikel-Nr.: 957370 2000
- Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000 kg
- Höhenverstellung im Raster: 20 mm
- Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
- Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktdetails
Technische Daten
Materialstärke | 0,9 mm | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 2.000 mm | |
Tiefe | 725 mm | |
Tiefe in E | 36 E | |
Nutzhöhe | 1.860 mm | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Schiebetür | |
Gewicht | 212 kg | |
Produktart | Großraumschrank | |
Artikelnummer | 957370 2000 |
Beschreibung
Ausführung:
Aufnahme von Fachböden im 20-mm-Raster möglich. Alle Türen mit Sicherheitskantungen und an der Innenseite verstärkt. Schiebetüren laufen geräuscharm auf kugelgelagerten Rollen. Alle Modelle mit Türen durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.
Lackierung:
Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
Hinweis:
Lieferung ohne Schubladen oder Fachböden.