Vollblech-Rückwand 2000 mm
Artikel-Nr.:
990633 2000
- Material: verzinkt
Produktdetails
Technische Daten
Material | verzinkt | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 750 mm | |
Einbau als Zwischenwand möglich | nein | |
passend für Regal Breite | 750 mm | |
passend für Regal Feldbreite | 750 mm | |
Einsatzbereich | Fachbodenregal | |
Rückwand Aufbau | zweiteilig | |
Montagematerial im Lieferumfang enthalten | ja | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Rückwand | |
Artikelnummer | 990633 2000 | |
EAN / GTIN | 4004514298669 | |
Herstellernummer | 12545-2000 |
Downloads & Dokumente
Services & Produktberater

Hier können Sie das Produkt in 3D visualisieren. Je nach Produkt lassen sich verschiedene Merkmale auswählen. Mit dem Button „In den Warenkorb" kommen Sie wieder zurück zur jeweiligen Produktseite.